Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 0.5W 27K KOHLESCH.WIDERSTAND 27K 5% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9338675
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.5W 27K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: MCF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: ± 450ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 27 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCF 0.5W 27K, 9338675, 933-8675
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0103*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1077*
    € 0,12816
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0773*
    € 0,09199
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0417*
    € 0,04962
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0275*
    € 0,03273
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0234*
    € 0,02785
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0226*
    € 0,02689
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0209*
    € 0,02487
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0161*
    € 0,01916
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0135*
    € 0,01607
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0103*
    € 0,01226
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MF50 27K
    ab € 0,018*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.