Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 0.5W 22R KOHLESCH.WIDERSTAND 22R 5% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9338586
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.5W 22R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: MCF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: ± 450ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCF 0.5W 22R, 9338586, 933-8586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,011*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1153*
    € 0,13721
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0438*
    € 0,05212
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0329*
    € 0,03915
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0295*
    € 0,03511
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0245*
    € 0,02916
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0227*
    € 0,02701
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0169*
    € 0,02011
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0145*
    € 0,01726
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,011*
    € 0,01309
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.