Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 0.5W 12K KOHLESCH.WIDERSTAND 12K 5% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9338454
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.5W 12K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: MCF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: ± 450ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 12 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCF 0.5W 12K, 9338454, 933-8454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0151*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0311*
    € 0,03701
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0259*
    € 0,03082
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0237*
    € 0,0282
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0151*
    € 0,01797
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CFR50J12K
    ab € 0,0273*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.