Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 1W 1R. KOHLESCHICHTWIDERSTAND 1R 5% 1W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9337717
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 1W 1R.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktpalette: MCF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCF 1W 1R., 9337717, 933-7717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0288*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2988*
    € 0,35557
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1664*
    € 0,19802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0623*
    € 0,07414
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0288*
    € 0,03427
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.