Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0805WAFE024KIT WIDERSTAND KIT, 0805, E24, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9333673
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805WAFE024KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
Sortimente
Produktpalette: -
  • Anzahl der Produkte im Kit: 12100
  • Widerstandswerte: 10R bis 1M
  • Nennleistung: 100mW
  • Lieferumfang des Kits: Je 100 Widerstände der 121 Werte von 0 Ohm bis 1 MOhm Plus 0 Ohm, Größe 0805
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    54
    Frei Haus
    ab € 108,70*
    € 199,38*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 124,01*
    € 226,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 199,38*
    € 237,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,15*
    € 201,29
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 160,69*
    € 191,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,49*
    € 169,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,79*
    € 153,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 126,20*
    € 150,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 123,64*
    € 147,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 121,06*
    € 144,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,70*
    € 129,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCINSERT-CHIPKIT
    ab € 6,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.