Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0603WGFE024KIT WIDERSTAND KIT, 0603, E24, 1%


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9331654
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0603WGFE024KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
Sortimente
Produktpalette: -
  • Anzahl der Produkte im Kit: 12100
  • Widerstandswerte: 10R bis 1M
  • Nennleistung: 62.5mW
  • Lieferumfang des Kits: 0.0625W, 1%, Thickfilm Surface Mount Resistors
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 102,62*
      
    Preis gilt ab 1.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 102,62* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 198,87*
    € 236,66
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 196,00*
    € 233,24
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 156,64*
    € 186,40
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 128,94*
    € 153,44
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 126,36*
    € 150,37
    pro Satz
    ab 40 Sätze
    € 123,78*
    € 147,30
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 121,21*
    € 144,24
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 104,91*
    € 124,84
    pro Satz
    ab 1000 Sätze
    € 102,62*
    € 122,12
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCINSERT-CHIPKIT
    ab € 6,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.