Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INDUCTOR KIT,SIMID 0805F Typ:B82498X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9302018
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B82498X1
EAN:  k.A.
EPCOS Typ: B82498X1
  • Beschreibung: INDUCTOR KIT,SIMID 0805F
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Induktivitäten / Spulen / Drosseln
  • Breite/Weite: 250mm
  • Tiefe, Aussen: 150mm
  • Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
B82498X1
B82498X1
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Netzdrosseln
Weitere Suchbegriffe: Netzdrosseln, EPCOS, Service-Kits, Induktivitäten / Spulen / Drosseln, 930-2018, EMV-Bauteile, Filter, B82498X1, RoHS konform: Ja
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 136,14*
Farnell
pro Stück
Frei Haus
€ 183,52*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG