Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BU426A TRANSISTOR, NPN, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9294112
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BU426A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 400 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Dauer-Kollektorstrom: 6 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 8 hFE
  • Verlustleistung: 113 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BU426A, 9294112, 929-4112
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,55*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,25*
    € 8,6275
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,97*
    € 5,9143
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,65*
    € 5,5335
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,45*
    € 5,2955
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,39*
    € 4,0341
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.