Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1455N2201BK GEHÄUSE, SCHWARZ, ALUMINIUM-ENDPLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9287892
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455N2201BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond alugehäuse
alugehäuse
Produktpalette: 1455
  • Außenhöhe - imperial: 2.09 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 103 mm
  • Außentiefe - metrisch: 220 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 4.06 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 8.66 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 53 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aluminiumgehäuse 22 x 15 x 15, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1455N2201BK, 9287892, 928-7892
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 17,82*
    € 25,75*
    € 8,95*
    ab € 17,95*
    € 25,90*
    € 5,90*
    ab € 18,17*
    € 34,25*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 24,90*
    € 36,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 29,84*
    € 49,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,26*
    € 58,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,09*
    € 57,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,71*
    € 50,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,97*
    € 46,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,08*
    € 40,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1455NFBK
    ab € 11,69*
    Zubehör
    Hammond
    1455MS100BK
    ab € 7,77*
    Zubehör
    Hammond
    1455MS100
    ab € 6,97*
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.