Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SU9V-01100 DROSSEL, GLEICHTAKT, 2X10MH, 0.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9265813
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SU9V-01100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10 mh
drosselspule
Induktivität: 10 mH
  • Produktpalette: -
  • DC-Nennstrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, MULTICOMP PRO, SU9V-01100, 9265813, 926-5813
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,818*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,96*
    € 4,7124
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,77*
    € 4,4863
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SU9V-05020
    ab € 0,805*
    Zubehör
    Multicomp
    SU9V-07010
    ab € 0,793*
    Zubehör
    Multicomp
    SU9V-10005
    ab € 0,818*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.