Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCESL50V105M4X5.2 KONDENSATOR, 1æF, 50V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9265732
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCESL50V105M4X5.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: MCESL
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 8.4 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 1uf 50volt, becherelko, becherelko 50 v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCESL50V105M4X5.2, 9265732, 926-5732
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0532*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2882*
    € 0,34296
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1275*
    € 0,15173
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1195*
    € 0,14221
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1163*
    € 0,1384
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0754*
    € 0,08973
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0667*
    € 0,07937
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0654*
    € 0,07783
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHA1H1R0R
    ab € 0,0685*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.