Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCESL35V226M6.3X5.2 KONDENSATOR, 22æF, 35V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9265724
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCESL35V226M6.3X5.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: MCESL
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 46 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 22uf 35v, becherelko, chip-kondensator 22 uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCESL35V226M6.3X5.2, 9265724, 926-5724
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0706*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3845*
    € 0,45756
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2304*
    € 0,27418
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1634*
    € 0,19445
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1608*
    € 0,19135
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1566*
    € 0,18635
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1135*
    € 0,13507
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHC1V220P
    ab € 0,123*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHA1V220P
    ab € 0,0864*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHC1V220P
    ab € 0,104*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.