Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCESL35V475M4X5.2 KONDENSATOR, 4.7æF, 35V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9265716
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCESL35V475M4X5.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: MCESL
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 18 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 4,7uf 35v, becherelko, smd kondensator 4,7uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCESL35V475M4X5.2, 9265716, 926-5716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0566*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3095*
    € 0,36831
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1871*
    € 0,22265
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1347*
    € 0,16029
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1295*
    € 0,15411
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1262*
    € 0,15018
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0908*
    € 0,10805
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,077*
    € 0,09163
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0708*
    € 0,08425
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHA1V4R7R
    ab € 0,0609*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.