Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCESL25V107M6.3X7.7 KONDENSATOR, 100æF, 25V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9265708
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCESL25V107M6.3X7.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: MCESL
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 130 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 7.7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 100uf 25v, becherelko, smd kondensator 025v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCESL25V107M6.3X7.7, 9265708, 926-5708
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0939*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4528*
    € 0,53883
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2771*
    € 0,32975
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1825*
    € 0,21718
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1776*
    € 0,21134
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1736*
    € 0,20658
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1369*
    € 0,16291
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1293*
    € 0,15387
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1189*
    € 0,14149
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,1163*
    € 0,1384
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0939*
    € 0,11174
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFKE101XAP
    ab € 0,126*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEE1EA101XAP
    ab € 0,131*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFKE101XAP
    ab € 0,188*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.