Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4560026S LITZE, LIFY, 1,0QMM, ROT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9251405
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560026S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LIFY, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lify 1mm² rot, alarmkabel, datenkabel 1mm², (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4560026S, 9251405, 925-1405
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Meter
    € 8,95*
    ab € 0,6776*
    € 0,898*
    5
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 0,80*
    € 2,00*
    1 Tag
    134
    1
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,79*
    € 3,01*
    1
    pro Meter
    € 4,00*
    ab € 2,16*
    € 3,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 55,11*
    € 91,10*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 91,10*
    € 108,41
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 87,80*
    € 104,48
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 62,91*
    € 74,86
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 59,60*
    € 70,92
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 58,11*
    € 69,15
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 56,76*
    € 67,54
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 55,11*
    € 65,58
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 55,11* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,65*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,57*
    Zubehör
    RS Pro
    2461182
    ab € 80,71*
    Zubehör
    RS Pro
    4892140
    ab € 9,16*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.