Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4560013S LITZE, LIFY, 0,75QMM, SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9251340
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560013S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LIFY, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lify 0,75 mm² schwarz, alarmkabel, datenkabel 5m, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4560013S, 9251340, 925-1340
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 16,93*
    € 23,52*
    pro Spule
    € 8,95*
    ab € 43,63*
    € 59,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 35,94*
    € 64,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 64,92*
    € 77,25
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 63,35*
    € 75,39
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 52,84*
    € 62,88
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 42,40*
    € 50,46
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 41,44*
    € 49,31
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 35,94*
    € 42,77
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 35,94* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,59*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,32*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,56*
    Zubehör
    RS Pro
    2461182
    ab € 80,83*
    Zubehör
    RS Pro
    4892140
    ab € 9,16*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.