Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIDERSTAND,RC12H 0805 4R7 Typ:232273464708


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9237208
Hersteller:  Phycomp
Herst.-Nr.:  232273464708
EAN:  k.A.
PHYCOMP Typ: 232273464708
  • Beschreibung: WIDERSTAND,RC12H 0805 4R7
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Dickfilm
  • Serie: RC11
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +155 C
  • Nennleistung: 0.125W
  • Widerstand: 4.7R
  • Widerstandselementtyp: Thick Film
  • Tolerance, resistance: +/-1%
Weitere Informationen:
Hersteller:
232273464708
232273464708
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > Dickfilmwiderstände
Weitere Suchbegriffe: Dickfilm, PHYCOMP, Widerstände, Potentiometer, Widerstände, 232273464708, 923-7208, Dickfilmwiderstände, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
50
€ 7,95*
€ 0,07105*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,07105*
€ 0,08455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,01015*
€ 0,01208
pro Stück
Vergleichspreis: 50 Stück für € 3,56*
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35*
€ 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG