Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

YAGEO (PHYCOMP) RC0805JR-07680KL DICKSCHICHTWIDERST. 680K 5% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9234357
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805JR-07680KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
YAGEO (PHYCOMP)
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERST. 680K 5% 0.125W 0805
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 680 kohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe RC
Weitere Suchbegriffe: RC0805JR-07680KL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00194*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02554*
€ 0,03039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00902*
€ 0,01073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00742*
€ 0,00883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00591*
€ 0,00703
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00484*
€ 0,00576
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00385*
€ 0,00458
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00214*
€ 0,00255
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00194*
€ 0,00231
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 72,28*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 146,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG