Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495D106K035ATE300 KONDENSATOR, 10æF, 35V, 10%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9229248
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D106K035ATE300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.3 ohm
  • Produktpalette: T495 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 707 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T495D106K035ATE300, 9229248, 922-9248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,794*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,272*
    € 1,51368
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD106K035R0125
    ab € 0,47*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD106K035R0300
    ab € 0,44*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD106K035R0300
    ab € 0,779*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D106K035C0250
    ab € 0,46*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D106K035C0125
    ab € 1,00*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D106K035C0260
    ab € 0,36*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D106K035C0250
    ab € 0,418*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D106K035C0400
    ab € 0,347*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.