Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2N2222 TRANSISTOR, NPN, 30V, 0.8A, TO-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9206884
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2N2222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 250 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 30 V
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Bauform - Transistor: TO-18
  • Dauer-Kollektorstrom: 800 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, 2N2222, 9206884, 920-6884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,354*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.