Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA64-16AU 8BIT 64K FLASH MCU,SMD TQFP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9171355
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA64-16AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Temperatursensor IC
8 bit mikrocontroller
Beschreibung: 8BIT 64K FLASH MCU,SMD TQFP64
  • RoHS konform: Ja
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bauform: TQFP
  • Speichergrösse RAM: 4 KB
  • MCU-Familie: AVR
  • MCU-Baureihe: ATmega64
  • Spannung, Versorgung max.: 5.5 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Spannung, Versorgung min.: 4.5 V
  • Anzahl der E/As: 53 I/O(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Embedded Interfacetyp: I2C, SPI, UART
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Prozessorgeschwindigkeit: 16 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: AVR Family ATmega64 Series Microcontrollers
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, Halbleiter, ICs, Mikrocontroller (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller (MCU), MICROCHIP, ATMEGA64-16AU, 628-1671
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 9,35*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 9,37*
€ 4,00*
ab € 10,93*
€ 14,23*
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 18,45*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRDRAGON
ab € 46,40*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 17,12*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK500
ab € 72,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG