Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMIC A623308A-70SF SRAM CMOS 64K,623308,DIP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9117245
Hersteller:
     Amic Technology
Herst.-Nr.:
     A623308A-70SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
sram dip
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • SRAM: -
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Speicherdichte: 64 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Speicherkonfiguration: 8K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, AMIC, A623308A-70SF, 9117245, 911-7245
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC01
    ab € 79,77*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-28-03-05-F1
    ab € 0,448*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.