Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-50RIA60 THYRISTOR,50A,600V,TO-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9104739
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-50RIA60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
SCR-Modul: SCR einfach
  • Produktpalette: VS-50RIA
  • Anzahl der Pins: -
  • Bauform - Thyristor: TO-208AC
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 100 mA
  • Thyristormontage: Bolzenbefestigung
  • RMS-Durchlassstrom: 80 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 50 A
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Zündspannung, max.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-50RIA60, 9104739, 910-4739
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,83*
    € 21,78*
    € 8,95*
    ab € 15,74*
    € 24,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,78*
    € 25,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.