Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-VSKT250-16PBF THYRISTOR MODUL, 250A 1600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9104143
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT250-16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: MAGN-A-PAK
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 200 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 555 A
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 250 A
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Zündspannung, max.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-VSKT250-16PBF, 9104143, 910-4143
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    1
    Frei Haus
    ab € 190,16*
    € 244,62*
    2
    Frei Haus
    ab € 201,55*
    € 251,54*
    1
    € 5,90*
    ab € 240,35*
    € 363,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 244,62*
    € 291,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,22*
    € 277,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 217,26*
    € 258,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 202,49*
    € 240,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 190,16*
    € 226,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.