Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THYRISTOR MODUL,105A 1600V Typ:IRKT105/16P


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9104097
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  IRKT105/16P
EAN:  k.A.
VISHAY FORMERLY INTERNATIONAL RECTIFIER Typ: IRKT105/16P
  • Beschreibung: THYRISTOR MODUL,105A 1600V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Thyristoren
  • Gehäusetyp: ADD-A-pak
  • Spannung, Urrm(V): 1600V
  • Strom, Itsm: 1785A
  • Strom, IT RMS: 235A
  • Spannung, Ugt(V): 2.5V
  • Strom, It durchs.: 105A
Weitere Informationen:
Hersteller:
IRKT105/16P
IRKT105/16P
... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > Thyristoren
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, VISHAY FORMERLY INTERNATIONAL RECTIFIER, IRKT105/16P, Thyristoren, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, 910-4097
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 39,29*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG