Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BRÜCKENGLEICHRICHTER,35A 1600V Typ:9098836


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9098836
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  9098836
EAN:  k.A.
VISHAY FORMERLY INTERNATIONAL RECTIFIER Typ: 9098836
  • Beschreibung: BRÜCKENGLEICHRICHTER,35A 1600V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Brückengleichrichter
  • Aussen Länge/Höhe: 20.3mm
  • Strom, Ausgangs- max.: 35A
  • Spannung, Urrm(V): 1600V
  • Strom, Ifs max.: 330A
  • Anzahl der Phasen: 1
  • Spannung, Eingangs, RMS: 1130V
Weitere Informationen:
Hersteller:
9098836
9098836
... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > Brückengleichrichter-einphasig
Weitere Suchbegriffe: 909-8836, Dioden, Brückengleichrichter-einphasig, VISHAY FORMERLY INTERNATIONAL RECTIFIER, 9098836, RoHS konform: Ja, Gleichrichter, Transistoren, Dioden
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 8,12*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Farnell InOne
DHC15
€ 6,55*
€ 7,79
Zubehör
Tyco
640905-1
€ 0,73*
€ 0,87
Zubehör
Tyco
640903-1
€ 0,54*
€ 0,64
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
€ 6,81*
€ 8,10
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
€ 6,81*
€ 8,10
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
€ 6,81*
€ 8,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG