Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-9098798 Herst.-Nr.: GBPC3512A EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | VISHAY FORMERLY INTERNATIONAL RECTIFIER Typ: GBPC3512A- Beschreibung: BRÜCKENGLEICHRICHTER,35A 1200V
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Brückengleichrichter
- Aussen Länge/Höhe: 7.5mm
- Strom, Ausgangs- max.: 35A
- Spannung, Urrm(V): 1200V
- Strom, Ifs max.: 475A
- Anzahl der Phasen: 1
- Spannung, Eingangs, RMS: 840V
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | GBPC3512A |  | GBPC3512A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 909-8798, VISHAY FORMERLY INTERNATIONAL RECTIFIER, Brückengleichrichter-einphasig, Dioden, GBPC3512A, RoHS konform: Ja, Gleichrichter, Transistoren, Dioden |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | |  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  | pro Stück | € 7,95* | € 2,75* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 2,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 6,55* | € 7,79 | Zubehör | | | | € 0,73* | € 0,87 | Zubehör | | | | € 0,54* | € 0,64 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 |
|  |  |
|
 |
|
|