Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-9098623 Herst.-Nr.: GBPC2506A EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | VISHAY FORMERLY INTERNATIONAL RECTIFIER Typ: GBPC2506A- Beschreibung: BRÜCKENGLEICHRICHTER,25A 600V
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Brückengleichrichter
- Aussen Länge/Höhe: 7.5mm
- Strom, Ausgangs- max.: 25A
- Spannung, Urrm(V): 600V
- Strom, Ifs max.: 400A
- Anzahl der Phasen: 1
- Spannung, Eingangs, RMS: 420V
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | GBPC2506A |  | GBPC2506A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dioden, 909-8623, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, Brückengleichrichter-einphasig, RoHS konform: Ja, VISHAY FORMERLY INTERNATIONAL RECTIFIER, GBPC2506A |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | |  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  | pro Stück | € 7,95* | € 2,39* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 2,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 6,55* | € 7,79 | Zubehör | | | | € 0,73* | € 0,87 | Zubehör | | | | € 0,54* | € 0,64 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 |
|  |  |
|
 |
|
|