Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU NICD D MONO 4500MA MIT LOETFAHNEN Typ:GP450DK1A1H


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-908770
Hersteller:  GP Battery
Herst.-Nr.:  GP450DK1A1H
EAN:  k.A.
GP BATTERIES Typ: GP450DK1A1H
  • Beschreibung: AKKU NICD D MONO 4500MA MIT LOETFAHNEN
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Nickel-Cadmium Akkus
  • Aussen Länge/Höhe: 61mm
  • Spannung, Ausgang: 1.2V
  • Durchmesser, Gehäuse: 32.3mm
  • Batterie, Bauform: D
  • Technologie, Batterie: Nickel Cadmium
  • Leistung, Energiespeicherung: 4.5Ah
Weitere Informationen:
Hersteller:
GP450DK1A1H
GP450DK1A1H
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Nickel/Cadmium-Akkumulatoren
Weitere Suchbegriffe: Nickel Cadmium Akku, RoHS konform: Keine Angaben, Batterien, Ladegeräte, 908-770, GP BATTERIES, GP450DK1A1H, Nickel/Cadmium-Akkumulatoren, Batterien, Nickel-Cadmium Akkus
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 7,31*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG