Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FERRITHUELSE FLACH BAUFUERM2 25.4MM Typ:4330-030-36981


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-898582
Hersteller:  Ferroxcube
Herst.-Nr.:  4330-030-36981
EAN:  k.A.
FERROXCUBE Typ: 4330-030-36981
  • Beschreibung: FERRITHUELSE FLACH BAUFUERM2 25.4MM
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Planar
  • Serie: CSF
  • Aussen Länge/Höhe: 38.5mm
  • Breite/Weite: 25.4mm
  • Tiefe, Aussen: 12.1mm
  • Qualitätsklasse, Ferrite: 3S4
  • Impedanz, typisch bei 100 MHz: 215R
Weitere Informationen:
Hersteller:
4330-030-36981
4330-030-36981
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Ferrite
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, RoHS konform: Ja, Planar, EMV-Bauteile, Filter, 898-582, 4330-030-36981, FERROXCUBE
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 4,67*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG