Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FERRITHUELSE FLACH BAUFUERM4 25.4MM Typ:4330-030-20400


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-898570
Hersteller:  Ferroxcube
Herst.-Nr.:  4330-030-20400
EAN:  k.A.
FERROXCUBE Typ: 4330-030-20400
  • Beschreibung: FERRITHUELSE FLACH BAUFUERM4 25.4MM
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Kabel- Klemmen, Binder, Schellen
  • Aussen Länge/Höhe: 38.5mm
  • Breite/Weite: 12.7mm
  • Tiefe, Aussen: 11.4mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
4330-030-20400
4330-030-20400
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Ferrite
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, FERROXCUBE, Ferrite, Kabel- Klemmen, Binder, Schellen, EMV-Bauteile, Filter, 898-570, 4330-030-20400, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
2
€ 7,95*
€ 0,70*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG