Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FERRITHUELSE 4.75X19.5MM Typ:4327-030-46181


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-898430
Hersteller:  Ferroxcube
Herst.-Nr.:  4327-030-46181
EAN:  k.A.
FERROXCUBE Typ: 4327-030-46181
  • Beschreibung: FERRITHUELSE 4.75X19.5MM
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Ring - Kern / Perle
  • Serie: CST
  • Aussen Länge/Höhe: 19.05mm
  • Aussendurchmesser: 9.5mm
  • Durchmesser, innen: 4.75mm
  • Impedanz, typisch bei 100 MHz: 145R
  • Impedanz, typisch bei 25 MHz: 100R
Weitere Informationen:
Hersteller:
4327-030-46181
4327-030-46181
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Ferrite
Weitere Suchbegriffe: EMV-Bauteile, Filter, Ring - Kern / Perle, RoHS konform: Ja, Ferrite, FERROXCUBE, 4327-030-46181, 898-430
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 0,98*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG