Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE CST9.5/5.1/15-3S4 FERRITKERN, ZYLINDER, 110OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-898363
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     CST9.5/5.1/15-3S4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Ferritstab
ferrithülse ferroxcube
Beschreibung: FERRITKERN, ZYLINDER, 110OHM
  • RoHS konform: Ja
  • Länge: 14.5 mm
  • Außendurchmesser: 9.5 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Inner Diameter: 5.1 mm
  • max. Fequenz: -
  • Impedanz, typisch bei 100 MHz: 110 ohm
  • min. Frequenz: -
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: ferrithülse, Passive Bauelemente, EMI/RFI-Entstörung, Ferrite, Ferrit-Sortimente, Zylinder-Ferritkerne, FERROXCUBE, CST9.5/5.1/15-3S4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,157*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,485*
€ 1,76715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
3071 BK001
ab € 58,03*
Zubehör
Alpha Wire
3071 RD001
ab € 58,07*
Zubehör
Alpha Wire
3071 WH001
ab € 58,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG