Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP CB3 ABSTANDHALTER, KERAMIK, PK50 5X5X2.5MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8919275
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Werkstattbedarf
Abstandhalter
Beschreibung: ABSTANDHALTER, KERAMIK, PK50 5X5X2.5MM
  • RoHS konform: Ja
  • Spacer Type: Rund
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Inner Diameter: 2.5 mm
  • Gesamtlänge: 5 mm
  • Abstandsmaterial: Keramik
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Montagefüße, MULTICOMP, CB3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG