Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY RL73K2BR10JTD WIDERSTAND, RL73K, R10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8867607
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RL73K2BR10JTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
SMD Widerstand
Strommesswiderstand
smd widerstand 1206
Beschreibung: WIDERSTAND, RL73K, R10
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 200ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: 1206 [Metrisch 3216]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe RL73
Weitere Suchbegriffe: metallbandwiderstand, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Strommesswiderstände, Oberflächenmontage, CGS - TE CONNECTIVITY, RL73K2BR10JTD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0352*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 86,74*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 146,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG