Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY RL73K1JR68JTD WIDERSTAND, RL73K, R68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8867461
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RL73K1JR68JTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Strommesswiderstände
Oberflächenmontage
Beschreibung: WIDERSTAND, RL73K, R68
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 0.68 ohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 200ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe RL73
Weitere Suchbegriffe: TE CONNECTIVITY, RL73K1JR68JTD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0224*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG