Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SOUNDER,MASTER BLASTER Typ:18-980043


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8810150
Hersteller:  Klaxon Signals
Herst.-Nr.:  18-980043
EAN:  k.A.
KLAXON Typ: 18-980043
  • Beschreibung: SOUNDER,MASTER BLASTER
  • RoHS konform: Nein
  • Kategorie: Sicherheitstechnik / Sirens
  • Aussen Länge/Höhe: 170mm
  • Breite/Weite: 113mm
  • Material: ABS
  • Gewicht: 1.8kg
  • Frequenz: 1800Hz
  • Schallpegel, max.: 127dB
Weitere Informationen:
Hersteller:
18-980043
18-980043
... > Elektrotechnik > Sicherheitstechnik > Alarmblitzleuchten
Weitere Suchbegriffe: Motorsirene, RoHS konform: Nein, KLAXON, 18-980043, Alarmblitzleuchten, Sirens, Sicherheitstechnik, 881-0150, Signalgeber
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 126,06*
Farnell
pro Stück
Frei Haus
€ 180,88*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG