Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-8806560 Herst.-Nr.: VL2330-1HFE EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | PANASONIC Typ: VL2330-1HFE- Beschreibung: BATTERIE,RECH LITHIUM 2330
- RoHS konform: in Klärung
- Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Lithium Akkus
- Aussen Länge/Höhe: 3.7mm
- Spannung, Ausgang: 3V
- Anschlusstyp: Tagged
- Batterie, Bauform: 2330
- Technologie, Batterie: Lithium/Vanadium, wiederaufladbar
- Leistung, Energiespeicherung: 50mAh
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | VL2330-1HFE |  | VL2330-1HFE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Panasonic, 880-6560, Lithium Akkus, VL2330-1HFE, Lithium-Batterien, RoHS konform: Keine Angaben, Batterien, PANASONIC, Batterien, Ladegeräte |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | |  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  | pro Stück | € 7,95* | € 4,12* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 4,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|