Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-8804192 Herst.-Nr.: 626148 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ENERGIZER Typ: 626148- Beschreibung: AKKU,NIMH C 2500MAH 2PK
- RoHS konform: in Klärung
- Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Nickel-Metallhydrid Akkus
- Aussen Länge/Höhe: 50mm
- Spannung, Ausgang: 1.2V
- Durchmesser, Gehäuse: 26.2mm
- Batterie, Bauform: C
- Technologie, Batterie: NiMh
- Leistung, Energiespeicherung: 2500mAh
Weitere Informationen: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nickel Metallhydrid Akku, Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren, Batterien, Ladegeräte, RoHS konform: Keine Angaben, Batterien, Nickel-Metallhydrid Akkus, ENERGIZER, 880-4192, 626148 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 9,66* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 11,73* |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  |  | € 7,95* | € 14,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|