Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EEPROM SERIAL 128K,25C128,SOIC8 Typ:CAT25C128VI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8803617
Hersteller:  Catalyst Semiconductor
Herst.-Nr.:  CAT25C128VI
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
IC Speicher
CATALYST SEMICONDUCTOR Typ: CAT25C128VI
  • Beschreibung: EEPROM SERIAL 128K,25C128,SOIC8
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: ICs, Quarze / EEPROM
  • Gehäusetyp: SOIC
  • Temperatur Arbeitsbereich: -40 C bis +85 C
  • Speichergröße: 128K
  • Speichertyp: Serial EEPROM
  • Speicherkonfiguration: 16K x 8
  • Voltage, Memory Vcc: 6V
Weitere Informationen:
Hersteller:
CAT25C128VI
CAT25C128VI
... > Halbleiter & Zubehör > IC's und Quarze > EPROMs, EEPROMs und FLASH Speicher
Weitere Suchbegriffe: EPROMs, EEPROMs und FLASH Speicher, IC's, EEPROM, CAT25C128VI, ICs, Quarze, RoHS konform: Ja, CATALYST SEMICONDUCTOR, 880-3617
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,73*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
€ 4,57*
€ 5,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG