Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LOETSPITZEN,GEBOGEN,6.3MM (3ST.) Typ:0054003299


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8796831
Hersteller:  Cooper
Herst.-Nr.:  0054003299
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötspitzen
COOPER TOOLS / WELLER Typ: 0054003299
  • Beschreibung: LOETSPITZEN,GEBOGEN,6.3MM (3ST.)
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Lötwerkzeuge, Lötzinn / Lötspitzen
  • Auflage: Nickel
  • Spitzengröße: 6.3mm
  • Spitzentyp: Screwdriver, Bent
Weitere Informationen:
Hersteller:
0054003299
0054003299
... > Werkstattbedarf > Lötwerkzeuge und Lötzinn > Lötspitzen
Weitere Suchbegriffe: COOPER TOOLS / WELLER, Werkzeuge, Lötwerkzeuge, Lötzinn, RoHS konform: Keine Angaben, 879-6831, 0054003299
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 5,33*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG