Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

POTENTIOMETER,SCHIEBE STEREO 10K 60MM Typ:EVBNADR15A14


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8796041
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  EVBNADR15A14
EAN:  k.A.
PANASONIC Typ: EVBNADR15A14
  • Beschreibung: POTENTIOMETER,SCHIEBE STEREO 10K 60MM
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Schiebe Standard
  • Serie: EVB
  • Nennleistung: 0.2W
  • Widerstandselementtyp: Variable Sliding
  • Widerstand, Bahn: 10kR
  • Einstellungsart: Knob
  • Stück pro Rolle: 60
Weitere Informationen:
Hersteller:
EVBNADR15A14
EVBNADR15A14
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > Schiebepotentiometer
Weitere Suchbegriffe: Schiebe Standard, 879-6041, Widerstände, Potentiometer, Widerstände, PANASONIC, RoHS konform: Ja, EVBNADR15A14
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 9,29*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG