Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PRV6SAABJYB25102KA POTENTIOMETER, LINEAR, 1K, 1.5W, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8795690
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PRV6SAABJYB25102KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: PRV6
  • Potentiometermontage: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Standard
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1.5 W
  • Wellendurchmesser: 3.17 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 36.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, PRV6SAABJYB25102KA, 8795690, 879-5690
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 8,18*
    € 10,83*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 8,22*
    € 20,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,12*
    € 23,94
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.