Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-8792674 Herst.-Nr.: 8792674 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | VISHAY SFERNICE Typ: 8792674- Beschreibung: TRIMMER,SMD 13 TURN 500K
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Cermet Trimmer
- Serie: TSM4
- Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +125 C
- Widerstandselementtyp: Variable Rotary Cermet
- Tolerance, resistance: +/-10%
- Einschalt-Spannung: 200V DC
- Widerstand, Bahn: 500kR
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | 8792674 |  | 8792674 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, Widerstände, 8792674, Widerstände, Potentiometer, Cermet Trimmer, 879-2674, 11mm-Cermet-Trimmer, mehrgängig, RoHS konform: Ja, VISHAY SFERNICE |
|  |  |
|
|