Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TSM4ZL103KR10 TRIMMPOTI, 10K, 13-GANG, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8792623
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSM4ZL103KR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
vishay trimmer
Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 5mm, quadratisch
  • Produktpalette: TSM4
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 13 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Produktbreite: 4.6 mm
  • Produkthöhe: 3.5 mm
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trimmer, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, VISHAY, TSM4ZL103KR10, 8792623, 879-2623
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,09*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3224G-1-103E
    ab € 2,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.