Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-8792470 Herst.-Nr.: TSM4ZJ202KR10 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | VISHAY SFERNICE Typ: TSM4ZJ202KR10- Beschreibung: TRIMMER,SMD 13 TURN 2K
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Cermet Trimmer
- Serie: TSM4
- Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +125 C
- Widerstandselementtyp: Variable Rotary Cermet
- Tolerance, resistance: +/-10%
- Einschalt-Spannung: 200V DC
- Widerstand, Bahn: 2kR
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | TSM4ZJ202KR10 |  | TSM4ZJ202KR10 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, Widerstände, RoHS konform: Ja, Cermet Trimmer, Widerstände, Potentiometer, VISHAY SFERNICE, TSM4ZJ202KR10, 879-2470, 11mm-Cermet-Trimmer, mehrgängig |
|  |  |
|
|