Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1VAD100X KONDENSATOR, 10æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8766940
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VAD100X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: AD
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 28 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 10uf 35v, alu elko panasonic, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1VAD100X, 8766940, 876-6940
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 8,95*
    ab € 0,0814*
    € 0,1191*
    1 Tag
    1500
    50
    € 5,95*
    ab € 0,1357*
    € 0,221*
    Lager 139
    16055
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0733*
    € 0,3184*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3184*
    € 0,3789
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,2326*
    € 0,27679
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1749*
    € 0,20813
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1331*
    € 0,15839
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1211*
    € 0,14411
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1133*
    € 0,13483
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,10*
    € 0,119
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0947*
    € 0,11269
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.