Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ERSATZLOETSPITZE SOIC 24 Typ:874589


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-874589
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  874589
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Löttechnik
ERSA Typ: 874589
  • Beschreibung: ERSATZLOETSPITZE SOIC 24
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Lötwerkzeuge, Lötzinn / Lötspitzen
  • Temperatur, Betriebs- max.: 450 C
  • Länge: 82.5mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
874589
874589
... > Werkstattbedarf > Lötwerkzeuge und Lötzinn > ERSA Lötgeräte
Weitere Suchbegriffe: ERSA Lötgeräte, RoHS konform: Keine Angaben, 874589, Werkzeuge, Lötspitzen, 874-589, ERSA, Lötwerkzeuge, Lötzinn
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 38,17*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,53*
€ 42,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,36*
€ 40,89
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ersa Löttechnik
874668
€ 19,80*
€ 23,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG