Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD3V3S1UB,115 TVS-DIODE, 330W, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8737568
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD3V3S1UB,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: PESD3
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung: 3.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD3V3S1UB,115, 8737568, 873-7568
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,139*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0457*
    € 0,257*
    Lager 139
    130731
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0689*
    € 0,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3885*
    € 0,46232
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1752*
    € 0,20849
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1575*
    € 0,18743
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1242*
    € 0,1478
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0841*
    € 0,10008
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.