Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-8736928 Herst.-Nr.: PDTA143TT,215 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | PHILIPS Typ: PDTA143TT,215- Beschreibung: TRANSISTOR,DIGITAL SOT-23
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Bipolar
- Gehäusetyp: SOT-23
- Transistor, Typ: Small Signal Digital
- Wandlerpolarität: PNP
- Leistung, Ptot: 250mW
- Spannung, Uceo(V): 50V
- Strom, Ic max.: 0.1A
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | PDTA143TT,215 |  | PDTA143TT,215 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transistor, Bipolare Kleinsignal-Digitaltransistoren, 873-6928, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, PHILIPS, PDTA143TT,215, RoHS konform: Ja, Bipolar, Transistoren |
|  |  |
|
 |  | Angebote (1) | |  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | | Netto |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farnell | |  |  | 10 |  |  | € 7,95* | € 0,0812* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Vergleichspreis: 10 Stück für € 0,82* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|